Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 20÷60VDC; 5W; 400lm; 6000K; Clips; -30÷60°C; 90%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lampe; IP20; 20÷60VDC; 5W; 400lm; 6000K; Clips; -30÷60°C; 90%
LED Lampe; IP20; 20÷60VDC; 5W; 400lm; 6000K; Clips; -30÷60°C; 90%
Artikel-Nr.:
     2805-02540.1-13
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.1-13
EAN/GTIN:
     4251823459537
Hersteller: STEGO
Montage: Clips
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Schnellklemmverbinder
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 20...60V DC
Leistungsaufnahme: 5W
Entspricht Norm: VDE
Gesamtlänge: 351mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Helligkeit: 400lm
Farbtemperatur: 6000K
Standardausstattung: Ausschalter I-0
Herstellerserie: 025 Ecoline
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.