Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 20÷60VDC; 5W; 400lm; 6000K; Magnet; -30÷60°C; 90%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lampe; IP20; 20÷60VDC; 5W; 400lm; 6000K; Magnet; -30÷60°C; 90%
LED Lampe; IP20; 20÷60VDC; 5W; 400lm; 6000K; Magnet; -30÷60°C; 90%
Artikel-Nr.:
     2805-02540.1-10
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.1-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Schnellklemmverbinder
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 20...60V DC
Leistungsaufnahme: 5W
Entspricht Norm: VDE
Gesamtlänge: 351mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Helligkeit: 400lm
Farbtemperatur: 6000K
Standardausstattung: Ausschalter I-0
Herstellerserie: 025 Ecoline
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.