Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 24÷48VDC; 5W; 400lm; 6000K; Magnet; -30÷60°C; 025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-02540.1-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.1-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: STEGO
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 24...48V DC
Leistungsaufnahme: 5W
Entspricht Norm: VDE
Gesamtlänge: 351mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Helligkeit: 400lm
Farbtemperatur: 6000K
Passendes Zubehör: 244356;244358;244360;244362;264057;264058;264059;264060
Standardausstattung: Ausschalter I-0
Herstellerserie: 025
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 109,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 72,18*
€ 115,39*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 175,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.