Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 100÷240VAC; 16W; 6500K; Schraube M5; -30÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-02200.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02200.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
Hersteller: STEGO
Montage: Schraube M5
Betriebstemperatur: -30...40°C
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 16W
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Gesamtlänge: 600mm
LED-Farbdioden: weiß (sunshine)
Farbtemperatur: 6500K
Passendes Zubehör: 244356;264057
Standardausstattung: Ausschalter I-0
Herstellerserie: 022
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 112,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 90,48*
€ 115,01*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 190,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.