Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 100÷240VAC; 11W; 6500K; Magnet; -30÷40°C; 021; 90%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lampe; IP20; 100÷240VAC; 11W; 6500K; Magnet; -30÷40°C; 021; 90%
LED Lampe; IP20; 100÷240VAC; 11W; 6500K; Magnet; -30÷40°C; 021; 90%
Artikel-Nr.:
     2805-02100.0-30
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02100.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Hersteller: STEGO
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -30...40°C
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 11W
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Gesamtlänge: 400mm
LED-Farbdioden: weiß (sunshine)
Farbtemperatur: 6500K
Passendes Zubehör: 244356;264057
Standardausstattung: Ausschalter I-0
Herstellerserie: 021
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 107,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 85,52*
€ 110,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.