Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 100÷240VAC; 11W; 6500K; Schraube M5; -30÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEGO Varioline LED-021 LED Schaltschrank-Leuchte LED-Lampe 230V / 11 W, 1080 lm
STEGO Varioline LED-021 LED Schaltschrank-Leuchte LED-Lampe 230V / 11 W, 1080 lm
Artikel-Nr.:
     2805-02100.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02100.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Hersteller: STEGO
Montage: Schraube M5
Betriebstemperatur: -30...40°C
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 11W
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Gesamtlänge: 400mm
LED-Farbdioden: weiß (sunshine)
Farbtemperatur: 6500K
Passendes Zubehör: 244356;264057
Standardausstattung: Ausschalter I-0
Herstellerserie: 021
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 80,94*
€ 103,54*
1
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 155,76*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 25,00*
ab € 245,60*
€ 364,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.