Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; CREX 020; 150W; UBtrieb: 230V; IP66; UNenn: 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-02043.0-10
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02043.0-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 150w
gehäuseheizung
Hersteller: STEGO
Nennspannung: 230V
Betriebstemperatur: -60...50°C
Dichtheitsklasse: IP66
Ausgänge: Silikonkabel 3x0,75mm2 x 1000mm
Betriebsspannung: 230V
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: CREX 020
Heizleistung: 150W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,34*
€ 280,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.