Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; CREX 020; 100W; 230VAC; IP66; Sicherung: träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; CREX 020; 100W; 230VAC; IP66; Sicherung: träge
Heizung; Halbleiter; CREX 020; 100W; 230VAC; IP66; Sicherung: träge
Artikel-Nr.:
     2805-02032.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02032.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 100w
gehäuseheizung
Hersteller: STEGO
Montage: Schrauben;Halter;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -60...85°C
Dichtheitsklasse: IP66
Betriebsspannung: 230V AC
Material: Aluminium
Entspricht Norm: ATEX / IECEx
Anwendung: explosionsgefährdeter Bereich
Ausführung: Halbleiter
Geräte-Typ: Heizung
Abmessungen: 80x48x180mm
Sicherung: träge
Herstellerserie: CREX 020
Heizleistung: 100W
Max. Oberflächentemperatur des Geräts: 200°C
Temperaturklasse: T3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 118,68*
€ 189,16*
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 231,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.