Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-02013C221KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     02013C221KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Alias: KGM03AR71E221KH
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0948*
€ 0,5188*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,10*
€ 51,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.