Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 354x354x180mm; 500m3/h; 67dBA; IP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-01861.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01861.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP32
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 246x246mm
Ausgänge: Klemme 3x2,5mm2
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 354x354x180mm
Lüfterleistung: 500m3/h
Lärmbelastung: 67dBA
Leistungsaufnahme: 64W
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 209,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 161,64*
€ 223,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.