Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 224x165x127mm; 20m3/h; 40dBA; IP55; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-01821.0-04
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01821.0-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP55
Montageabmessungen: 125x125mm
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 224x165x127mm
Lüfterleistung: 20m3/h
Lärmbelastung: 40dBA
Leistungsaufnahme: 5W
Leitungslänge: 0,1m
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Herstellerserie: FF 018
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.