Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; RC 016; 9W; 110÷265V; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-01625.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01625.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Betriebsspannung: 110...265V
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: RC 016
Maximaler Einschaltstrom: 2,5A
Heizleistung: 9W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.