Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Stecker; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-0132-6.U
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     0132-6.U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
cee-stecker
Hersteller: PCE
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Nennspannung: 230V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Polarisierung: 6H
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Standard: IEC 60309
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 18,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,16*
€ 18,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,49*
€ 29,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.