| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-01190.0-00 Herst.-Nr.: 01190.0-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: STEGO Montage: für DIN-Schiene Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen Betriebstemperatur: -10...60°C Max. Betriebsspannung: 28V DC Dichtheitsklasse: IP20 Versorgungsspannung: 24V DC Betriebsstrom max.: 16A Temperaturregelbereich: 0...60°C Ausgangskonfiguration: SPDT Anschlüsse: Schraubklemmen Sensoren-Typ: Thermostat Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | STEGO: | STEGO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,42* | € 60,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 53,66* | € 88,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,90* | € 93,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|