Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; KFZ; 32V; Größe: 19mm; 100Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; KFZ; 32V; Größe: 19mm; 100Stk.
Sicherung: Schmelz; KFZ; 32V; Größe: 19mm; 100Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-00940957XXN
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     00940957XXN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 32V
Wertebereich: 1/2/3/4/5/7,5/10/15/20/25/30A
Setinhalt: Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,04*
€ 31,44*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,98*
€ 55,91*
1 Tag
53
pro Paket
€ 14,99*
ab € 34,42*
€ 64,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
178.6165.0001
ab € 1,38*
Zubehör
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,03*
Zubehör
Multicomp
DS2/FT
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.