Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø118mm; 150m3/h; 46dBA; gleitend; IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø118mm; 150m3/h; 46dBA; gleitend; IPX4
Artikel-Nr.:
     2805-007-7612A
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-7612A
EAN/GTIN:
     5901560523938
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 40°C
Gehäusematerial: ABS
Nennstrom: 0,13A
Dichtheitsklasse: IPX4
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø118mm
Isolationsklasse: II
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 150m3/h
Lärmbelastung: 46dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 17W
Äußere Abmessungen: 160x160x86mm
Zusatzfunktionen: timer
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.