Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø118mm; 150m3/h; 46dBA; gleitend; IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø118mm; 150m3/h; 46dBA; gleitend; IPX4
Artikel-Nr.:
     2805-007-1131
Hersteller:
     DOSPEL S.A.
Herst.-Nr.:
     007-1131
EAN/GTIN:
     5901560501349
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: DOSPEL S.A.
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 40°C
Gehäusematerial: ABS
Nennstrom: 0,13A
Dichtheitsklasse: IPX4
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø118mm
Isolationsklasse: II
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 150m3/h
Lärmbelastung: 46dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 17W
Äußere Abmessungen: 179x144x81mm
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.