Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 250A; 400VAC; Keramik,Industrie; NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-004139101
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004139101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
nh-sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 250A
Abschaltfähigkeit: 100kA / 400V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Herstellerserie: WT-NH
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.