Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 80A; 400VAC; Keramik,Industrie; NH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-004119101
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004119101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 80A
Abschaltfähigkeit: 100kA / 400V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH00
Herstellerserie: WT-NH
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.