Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-0031.3577
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.3577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: gebogen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm;6,3x32mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: FAU
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 10a
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.1663
ab € 0,88*
Sonstiges
Schurter
0031.1741
ab € 2,20*
Sonstiges
Schurter
0031.1661
ab € 0,93*
Sonstiges
Schurter
0031.1666
ab € 0,87*
Sonstiges
Schurter
0031.1667
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.