Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm,6,3x32mm; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-0031.2550
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 500V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 16A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm;6,3x32mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Passendes Zubehör: 0031.2321;0031.2323
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: FUA
Art des Materials: hitzegehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.