Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCAM 4 Plus - 30m Kabel, 40mm Kopf EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild Weblink
Detailbild Weblink
Detailbild Weblink
Detailbild Weblink
Detailbild Weblink
Produktbild Weblink
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-1500002614
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500002614
EAN/GTIN:
     4004625454190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Kanal-TV Gerät

Die Inspektionskamera ROCAM 4 Plus bietet Ihnen Technik auf höchstem Niveau bei gleichzeitigen hohen Bedienkomfort. Die intuitive Menüführung leitet Sie, wie selbstverständlich, zu den zahlreichen Dokumentationsfunktionen. Schieben Sie das wahlweise 16, 30 oder 65m lange Schiebekabel in die Abwasserleitungen, um Verstopfungen oder Beschädigungen mühelos zu identifizieren.

Weitere Informationen:
Display Auflösung:
720 x 600 px
Betriebs Umgebungstemperatur:
-10 – 50 °C
Lagertemperatur:
-30 – 50 °C
Wasserdichte:
0 – 30 m
Speicherart:
SD-Karte
Kabellänge:
30 m
Displaygröße:
10.4 Zoll
Durchmesser Schiebekabel:
7 mm
Durchmesser Kamerakopf:
40 40 mm
Kapazität Akku:
4 Ah
Leuchtkraft:
666 Lux
Bild-Format:
JPG
Display Typ:
LCD
Touch Display:
Ja
Schutzart:
IP 68
Ortungssender:
33 kHz aktiv
Video Ausgang:
Micro-HDMI
WiFi-Sender:
Ja
App kompatibel:
Ja
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit:
0 – 100 % 0 – 100 %
Protokollierung:
Ja
Audio Aufnahme:
Ja
Auflösung Bild:
720 X 600 px
Netzstecker Typ:
Stecker-Typ F (CEE 7/4)
Video-Format:
AVI
Speicherkapazität:
4
System-Akku:
CAS
Typ-Akku:
Li-HD
Arbeitsbereich Durchmesser:
300 mm
Batterie Anzahl:
1 Stück
Batterie System:
Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Weitere Suchbegriffe: Kanalkamera, Rohrinspektionskamera, Rohrkamera, Schwanenhalssonde, rothenberger inspektionskamera, akku inspektionskamera, Rohrreinigungskamera, Kamera, Video-Inspektionskamera, Video- Inspektion, ROCAM, Inspektion und Ortung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 27MTZ
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5.528,70*
€ 5.606,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.666,47*
€ 5.743,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.693,69*
€ 5.770,84*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.797,44*
€ 5.874,21*
Frei Haus
ab € 5.915,72*
€ 5.991,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.606,48*
€ 6.671,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.566,46*
€ 6.624,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.528,70*
€ 6.579,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.