Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple - MU7V2ZM - 3 Pin UK Netzteil Adapter 18W - USB Typ-C- Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple - MU7V2ZM - 3 Pin UK Netzteil Adapter 18W - USB Typ-C- Weiß
Apple - MU7V2ZM - 3 Pin UK Netzteil Adapter 18W - USB Typ-C- Weiß
Apple - MU7V2ZM - 3 Pin UK Netzteil Adapter 18W - USB Typ-C- Weiß
Apple - MU7V2ZM - 3 Pin UK Netzteil Adapter 18W - USB Typ-C- Weiß
Artikel-Nr.:
     279-TY-122102
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU7V2ZM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

UK 3Pin Adapter

Mit dem Apple 18W USB-C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein iPad Air zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB-C fähigen Gerät kompatibel. Für optimales Laden empfiehlt Apple jedoch, ihn mit dem 11 iPad Pro oder dem 12,9 iPad Pro (3. Generation) zu verwenden. Du kannst ihn auch an ein iPhone 8 oder neuer anschließen, um die Schnellladefunktion zu nutzen.

    Eigenschaften
  • Output:18W
  • Farbe:Weiß

Kompatibel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.