Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus i-wok2 LED-Lampe für Desktop-Bildschirmbeleuchtung schwarz (DGIW000101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus i-wok2 LED-Lampe für Desktop-Bildschirmbeleuchtung schwarz (DGIW000101)
1_Baseus i-wok2 LED-Lampe für Desktop-Bildschirmbeleuchtung schwarz (DGIW000101)
2_Baseus i-wok2 LED-Lampe für Desktop-Bildschirmbeleuchtung schwarz (DGIW000101)
3_Baseus i-wok2 LED-Lampe für Desktop-Bildschirmbeleuchtung schwarz (DGIW000101)
4_Baseus i-wok2 LED-Lampe für Desktop-Bildschirmbeleuchtung schwarz (DGIW000101)
5_Baseus i-wok2 LED-Lampe für Desktop-Bildschirmbeleuchtung schwarz (DGIW000101)
Baseus i-wok2 LED-Lampe für Desktop-Bildschirmbeleuchtung schwarz (DGIW000101)
Artikel-Nr.:
     279-HU-97137
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     97137
EAN/GTIN:
     6932172609719
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Baseus i-wok2 LED-Lampe für USB-Desktop-Monitor - schwarz

Fehlende Beleuchtung am Arbeitsplatz oder schlecht ausgewählte und falsch positionierte Schreibtischlampen können große Unannehmlichkeiten verursachen. Vergessen Sie müde Augen , Kopfschmerzen oder Beschwerden, die durch Blendung auf dem Bildschirm verursacht werden. Entscheiden Sie sich für i-wok Baseus - LED-Monitorlampe für den Einsatz zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Spezifikation:

Marke: Baseus Größe: 442 x 103 x 45 mm Material: Aluminiumlegierung + ABS + PC Nennspannung: 5V/1A Nennleistung: 5 W (maximal) Lichtquelle: LEDs Anzahl der Plätze: 80 CRI: Weniger als 95 Lichtfarbe: 2700K-6500K Lichtstrom: 160LM Gewicht: 280 Gramm

Satz enthält:

1 x LED-Monitorleuchte 1 x USB-Typ-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Die wichtigsten Eigenschaften

Asymmetrische Beleuchtung. Es strahlt direkt auf den Schreibtisch ohne Blendung auf dem Bildschirm. Sehr hoher CRI (Farbwiedergabeindex) von 95. Einfache Installation am Monitor. Sanfte, stufenlose Einstellung von Helligkeit und Lichtfarbe. Gibt kein blaues Licht ab. Wird über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Strom versorgt, schließen Sie es einfach an einen Computer oder ein Telefonladegerät an. Asymmetrische Arbeitsplatzbeleuchtung

Die formvollendete Leuchte mit gebogenem Rahmen lenkt den Lichtstrahl in einem Winkel von 45 Grad direkt auf die Tischplatte und darauf befindliche Gegenstände, nicht auf den Computerbildschirm. Dies schützt vor unangenehmen Reflexionen für die Augen.

Beleuchtung, die die echten Farben perfekt wiedergibt

Die Baseus Lampe gibt die Farben des natürlichen Lichts sehr gut wieder. CRI ist ein Indikator, der bestimmt, wie Licht die Wahrnehmung von Farben beeinflusst. Bezugspunkt ist das Sonnenlicht am oberen Ende der Skala mit dem Faktor 100. Die Baseus Lampe schaffte es, das Ra95-Niveau zu erreichen, was eine sehr originalgetreue Wiedergabe von Farben aus der Umgebung ermöglicht.

Präzise Einstellung von Helligkeit und Lichttemperatur

Stufenlose Helligkeits- und Farbanpassung im Bereich von 2700K bis 6500K. Dies ist eine perfekte Lösung, mit der Sie die Einstellungen frei und reibungslos ändern können, im Gegensatz zu anderen Lampen, bei denen die Einstellung "gestuft" ist. Die Lampe merkt sich die letzten Benutzereinstellungen und stellt diese beim Neustart automatisch wieder her.

Einfache Montage, die jeder handhaben kann

Die Montage der Lampe an der Laptoptasche dauert nur eine Sekunde und erfordert kein Werkzeug! Einfach auf den Clip stecken und den oberen Rahmen des Screens (mit einer Dicke von 5 bis 40 mm) zusammendrücken - fertig!

Verwenden Sie zu Hause und bei der Arbeit

Die Lampe ist ideal für den Einsatz am Arbeitsplatz und zu Hause. Verwenden Sie den Computer so, wie Sie möchten und wann immer Sie möchten, ohne Ihre Augen Ermüdung und Schmerzen auszusetzen.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 49,53*
€ 63,57*
Lager 279
549
€ 4,99*
ab € 71,73*
€ 89,94*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.