Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nillkin Nature Pro Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra gepanzerte Gehäuseabdeckung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nillkin Nature Pro Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra gepanzerte Gehäuseabdeckung weiß
Nillkin Nature Pro Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra gepanzerte Gehäuseabdeckung weiß
Nillkin Nature Pro Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra gepanzerte Gehäuseabdeckung weiß
6902048235243
Nillkin Nature Pro Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra gepanzerte Gehäuseabdeckung weiß
Nillkin Nature Pro Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra gepanzerte Gehäuseabdeckung weiß
Nillkin Nature Pro Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra gepanzerte Gehäuseabdeckung weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-92923
Hersteller:
     Nillkin
Herst.-Nr.:
     92923
EAN/GTIN:
     6902048235243
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Rückseite
Smartphone Rückseite
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle

Nillkin Nature Pro Handyhülle, gepanzerte Hülle, Cover

Diese beschädigungsresistente Hülle ist die perfekte Wahl für jedes Smartphone. Zwei langlebige Materialien – TPU und PC – bieten noch besseren Schutz vor Kratzern und Rissen . Durch den Einsatz von vier Airbags in den Ecken ist die Abdeckung außerdem stoßfester . Das Gehäuse ist leicht zu reinigen .

Spezifikation:

  • Marke: Nillkin
  • Modell: Nature Pro
  • Material: TPU, PC
  • Gewicht: ~30 g

Die wichtigsten Vorteile der Nillkin Nature Pro Hülle:

  • Passt perfekt zum Telefon . Es entstehen keine Zwischenräume, in denen sich Schmutz und Staub ansammeln könnten
  • Transparent und Designer . Präsentieren Sie die ursprüngliche Farbe Ihres Smartphones und verleihen Sie ihm gleichzeitig einen modernen Touch
  • Vollständiger Rücken- und Kantenschutz . Die PC-Rückwand und der TPU-Rahmen schützen wirksam vor Kratzern und Rissen
  • Airbags in den Ecken absorbieren die Aufprallenergie und schützen das Telefon so vor Beschädigungen
  • Kameraobjektivschutz mit erhöhtem Rand
  • Leicht zu reinigen , sammelt keine Fingerabdrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.