| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-89325 Herst.-Nr.: 89325 EAN/GTIN: 8809818842145 |
| |
|
| | |
| Universelle Tasche für einen Laptop oder ein Tablet mit einer Diagonale von bis zu 13 "Ringke Smart Zip Pouch - Ständer, Tasche, Organizer - Beige Suchen Sie eine professionelle 13-Zoll-Laptop- oder Tablet-Tasche, die Ihnen hilft, das Nötigste zu organisieren? Entscheiden Sie sich für die Smart Zip Pouch von Ringke. Die Tasche ist mit drei Innen- und einer Außentasche ausgestattet, dank denen Sie beispielsweise eine Maus, Kopfhörer, Stifte oder ein Notizbuch perfekt organisieren können . Es ist ein langlebiges und sehr nützliches Gerät, das mit einem wasserdichten Material überzogen ist. Spezifikation: - Marke: Ringke
- Modell: Smart Zip Pouch
- Material: Nylon, Polyester
- Kompatibilität: Tablet oder Laptop bis 13 Zoll
- Abmessungen: 355 x 270 x 25 mm
- Beige Farbe
Die wichtigsten Vorteile der Ringke Smart Pouch Laptop- oder Tablettasche: - Sie packen nicht nur ein Tablet oder einen Laptop ein, sondern auch alle nützlichen Accessoires . Die Tasche hat innen drei verschiedene Taschen (offen, mit Reißverschluss und mit einer Klappe) und ein Band für Stifte
- In wenigen Augenblicken verwandelt es sich in einen bequemen Ständer . Führen Sie den Riemen durch die fünfte Reihe des Stifthalters, befestigen Sie das Ende an den inneren Haken auf beiden Seiten und stecken Sie den Stift in die dritte Reihe des Halters – so wird verhindert, dass Ihr Gerät aus dem Halter rutscht
- Ein langlebiges und nützliches Gadget in vielen Situationen . Das Gehäuse ist von außen mit einem wasserdichten Material überzogen. Zusätzlich hat es ein eingenähtes Kissen, das Ihr Gerät sichert
- Sorgt für eine gute Raumorganisation . Sie hat eine zusätzliche Außentasche mit Schloss und Ring, z.B. für einen Karabiner mit Schlüssel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 13 zoll, tablet cover, laptopständer 13 zoll |
| | |
| |