Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast Autoladegerät 72W, 2x USB Typ C, PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP schwarz (B2 schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acefast Autoladegerät 72W, 2x USB Typ C, PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP schwarz (B2 schwarz)
Acefast Autoladegerät 72W, 2x USB Typ C, PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP schwarz (B2 schwarz)
Acefast Autoladegerät 72W, 2x USB Typ C, PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP schwarz (B2 schwarz)
6974316280361
Acefast Autoladegerät 72W, 2x USB Typ C, PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP schwarz (B2 schwarz)
Acefast Autoladegerät 72W, 2x USB Typ C, PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP schwarz (B2 schwarz)
Acefast Autoladegerät 72W, 2x USB Typ C, PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP schwarz (B2 schwarz)
Artikel-Nr.:
     279-HU-87646
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     87646
EAN/GTIN:
     6974316280361
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Acefast Autoladegerät 72W 2x USB Typ C, PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP (B2)

Acefast schnelles Autoladegerät. Es verfügt über 2 USB-Anschlüsse vom Typ C. Beide USB-Stecker vom Typ C ermöglichen das Laden mit einer maximalen Leistung von 36 W bei einer Gesamtladekapazität von 72 W. Ermöglicht u.a. schnelles Aufladen in den Standards PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC und FCP. 2 Geräte können gleichzeitig daran angeschlossen werden. Es besteht aus feuerfestem PC-Material. Es wurde mit vielen Schutzfunktionen wie Überhitzung, Überspannung, Hochspannung oder Überlastung ausgestattet.

Spezifikation

  • Eingangsstrom: DC12V-24V
  • Ausgangsstrom:
    • USB Typ C 1: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 2,4 A, 20 V / 1,8 A, 36 W
    • USB Typ C 2: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 2,4 A, 20 V / 1,8 A, 36 W
    • USB Typ C 1+ USB Typ C 2: 72 W
  • Schnellladung: PPS, Power Delivery 20 W, Quick Charge 3.0, AFC, FCP und andere
  • Feuerfestes PC-Material, robust und langlebig, integrierte Sicherheit
  • Abmessungen: 30 * 30,5 * 66 mm
  • Gewicht: ~ 46 g
  • Schwarze Farbe
  • V0 Brandschutz, PSE, 3C, ERP6 Energieeffizienzzertifikat
  • Angepasst an die Stromversorgung von Tablets, Telefonen und anderen Geräten

Die wichtigsten Vorteile

  • Arbeiten mit einer Leistung von bis zu 72 W. Das Ladegerät überträgt 72 W Leistung, die auf zwei USB-Typ-C-Ausgangsports aufgeteilt wird.
  • Laden Sie 2 Geräte gleichzeitig auf. Zwei Kabel, USB Type-C und USB, können gleichzeitig an das Ladegerät angeschlossen werden. Das Ladegerät liefert dann Strom mit einer Gesamtleistung von bis zu 72W.
  • PPS-Schnellladung. Programmable Power Supply (PPS) ist eine Technologie, die mit vielen Schnellladestandards kompatibel ist, einschließlich Stromversorgung und Schnellladung.
  • Eingebaute Sicherheitssysteme. Der Ladevorgang wird ständig von dem Prozessor überwacht, der den Betrieb des Ladegeräts steuert. Er befasst sich unter anderem mit Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überlast und elektrostatischer Entladung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.