Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Choetech GaN USB Type C wall charger 61W Power Delivery black (Q6006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Choetech GaN USB Type C wall charger 61W Power Delivery black (Q6006)
Choetech GaN USB Type C wall charger 61W Power Delivery black (Q6006)
Choetech GaN USB Type C wall charger 61W Power Delivery black (Q6006)
6971824975536
Choetech GaN USB Type C wall charger 61W Power Delivery black (Q6006)
Choetech GaN USB Type C wall charger 61W Power Delivery black (Q6006)
Choetech GaN USB Type C wall charger 61W Power Delivery black (Q6006)
Artikel-Nr.:
     279-HU-79967
Hersteller:
     Choetech
Herst.-Nr.:
     79967
EAN/GTIN:
     6971824975536
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Kleines und schnelles Choetech Q6006 Wandladegerät mit USB Typ C Anschluss und 61W Power Delivery Schnellladestandard - GaN Technologie - schwarz (Q6006-EU)

Dieses kompakte Ladegerät mit USB-Typ-C-Anschluss ist in GaN-Technologie hergestellt. Damit ist es effizienter, kleiner und sicherer als herkömmliche Ladegeräte auf Basis von Siliziumkomponenten. Es lädt Ihr Smartphone, Ihre Uhr, Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder Ihren E-Book-Reader sowie einen Laptop, der eine Stromversorgung von bis zu 61 W benötigt. Sie können das Choetech Q6006-Ladegerät überall hin mitnehmen! Zwei Schnelllade-Standards: Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 sorgen dafür, dass die Stromversorgung wirklich kurz ist. Unterstützt Ihre Ausrüstung diese Technologien? Choetech Q6006 ist für Sie!

Spezifikation:

  • Marke: Choetech
  • Modell: Q6006
  • Port: USB Typ C
  • Schnellladestandard: Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
  • Eingangsstrom: AC 100-240V; 50 / 60Hz; 1,5A
  • Ausgangsstrom: DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A, 20,3V / 3A
  • Maximale Leistung: 61W
  • Abmessungen: 83 x 50 x 28 mm
  • Gewicht: 155 g
  • Schwarze Farbe

Die Hauptvorteile des Choetech Q6006 Wandladegeräts:

  • Bietet sichereres und effizienteres Laden - das Ladegerät mit dem USB-Typ-C-Anschluss wurde in GaN-Technologie hergestellt
  • Sie können es mit vielen Modellen tragbarer Geräte betreiben, inkl. Smartphones, Kopfhörer oder Tablets
  • Es lädt auch Laptops, die 61 W benötigen (wie MacBook Pro 2020 13" oder MacBook Air 2020)
  • Beschleunigen Sie den Ladevorgang dank Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 Standard (sofern Ihre Geräte damit kompatibel sind)
  • Es passt sogar in Ihre Hosentasche! Seine kompakte Größe sorgt für maximale Mobilität

Neueste Technologie für Ihren Komfort
Das Choetech Q6006 Netzteil wurde in GaN-Technologie hergestellt. Die Verwendung von Galliumnitrid macht das Ladegerät schneller, kleiner und sicherer. Es leitet die Wärme besser, sodass es länger kühl bleibt. Es reduziert auch den Energieverbrauch und behält eine hohe Ladeeffizienz bei.

Schneller, noch schneller!
Das Ladegerät ist mit vielen Geräten kompatibel, die den Schnellladestandard Power Delivery 3.0 oder Quick Charge 3.0 unterstützen: von Smartphones über Tablets bis hin zu Laptops. Die verwendeten Technologien beschleunigen den Stromversorgungsprozess erheblich und sparen gleichzeitig Ihre Zeit.

Ultrakompakte Form
Die fortschrittliche Galliumnitrid-Technologie macht das Ladegerät 50 % kleiner als das ursprüngliche 61-W-MacBook-Ladegerät. Maße nur 83 x 50 x 28 mm! So können Sie es jeden Tag bei sich haben oder in einer Reisetasche mitnehmen und gehen, wohin Sie wollen.

Universell für viele Geräte
Das Choetech Q6006 Netzteil funktioniert mit vielen tragbaren Geräten: Kopfhörer, Tablets, Laptops oder Smartphones, inkl. mit iPad Pro, MacBook Pro 2020, iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max oder Samsung Galaxy S21 / S20 (prüfen Sie vor dem Kauf die Leistungsdaten Ihres Geräts).

Langlebig und sicher
Die Konstruktion des Ladegeräts besteht aus feuerfesten ABS- und PC-Materialien. Eingebauter intelligenter IC erkennt automatisch die vom Gerät benötigte Spannung und Stromstärke. Sie müssen sich also keine Sorgen um Überstrom, Überspannung, Überhitzung oder Kurzschluss machen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.