Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess Sleeve GUCS13G4GFGR 13" szary /grey 4G Big Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guess Sleeve GUCS13G4GFGR 13" szary /grey 4G Big Logo
Guess Sleeve GUCS13G4GFGR 13" szary /grey 4G Big Logo
Guess Sleeve GUCS13G4GFGR 13" szary /grey 4G Big Logo
3666339005412
Guess Sleeve GUCS13G4GFGR 13" szary /grey 4G Big Logo
Guess Sleeve GUCS13G4GFGR 13" szary /grey 4G Big Logo
Artikel-Nr.:
     279-HU-74970
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     74970
EAN/GTIN:
     3666339005412
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Stylowy pokrowiec typu sleeve zaprojektowany z mysla o 13-calowym notebooku/tablecie. Precyzyjne wzornictwo i stylowy wyglad to zalety produktów Guess.
Markowy futeral z zapieciem typu magnetic na tablet wykonany jest z wysokiej jakosci skóry ekologicznej Saffiano ozdobionej logo 4G Guess.

Kolekcja: 4G Guess
Typ: Sleeve
Rozmiar: 34 x 2 x 25 cm
Liczba komór: 1
Material: Skóra ekologiczna
Kolor: Szary
Produkt wyprodukowany na licencji Guess

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.