Das innovative magnetische Ladegerät ESR Halolock ist eine Kombination aus praktischer, magnetischer Halterung und kabellosem Laden. Halolock ist eine perfekt gefertigte Autohalterung, die an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett montiert wird und für Apple -Geräte mit MagSafe-Wireless-Funktion bestimmt ist. Der um 360 Grad drehbare Kopf ermöglicht eine vollständige Drehung des Geräts, was einen hohen Bedienkomfort und eine perfekte Passform in jedem Winkel gewährleistet.
* Die Magnetfunktion von MagSafe funktioniert nur bei Verwendung von MagSafe direkt am Telefon oder an einer Hülle mit integrierter Magnetöse.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN: - 100 % Original - Verpackt in der Originalverpackung - Bietet 360°-Drehung - Starker und stabiler Telefongriff - Eingangsspannung: 5V/3A, 9V/2A - Ausgangsleistung: 5 W/7,5 W/10 W
SET ENTHÄLT: 1 x ESR -Autohalterung 1 x Typ-C-Kabel