Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen FM Transmitter Bluetooth 5.0 MP3 Autoladegerät 3x USB TF Micro SD 4.8 A schwarz (CD229)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen FM Transmitter Bluetooth 5.0 MP3 Autoladegerät 3x USB TF Micro SD 4.8 A schwarz (CD229)
Ugreen FM Transmitter Bluetooth 5.0 MP3 Autoladegerät 3x USB TF Micro SD 4.8 A schwarz (CD229)
Ugreen FM Transmitter Bluetooth 5.0 MP3 Autoladegerät 3x USB TF Micro SD 4.8 A schwarz (CD229)
6957303889105
Ugreen FM Transmitter Bluetooth 5.0 MP3 Autoladegerät 3x USB TF Micro SD 4.8 A schwarz (CD229)
Ugreen FM Transmitter Bluetooth 5.0 MP3 Autoladegerät 3x USB TF Micro SD 4.8 A schwarz (CD229)
Ugreen FM Transmitter Bluetooth 5.0 MP3 Autoladegerät 3x USB TF Micro SD 4.8 A schwarz (CD229)
Artikel-Nr.:
     279-HU-73085
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     73085
EAN/GTIN:
     6957303889105
Suchbegriffe:
FM Transmitter
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder

Ugreen FM Transmitter Bluetooth 5.0 MP3 Autoladegerät 3x USB TF Micro SD 4.8 A (CD229)

Autoladegerät mit Bluetooth 5.0 FM-Sender. Ihr eigener Radiosender. Der FM-Transmitter und die Bluetooth 5.0-Technologie ermöglichen es Ihnen, die auf Ihrem Smartphone gespeicherte Musik über das Radio zu hören. Es reicht aus, das Telefon mit dem Gadget zu koppeln und dann auf dem Autoempfänger nach der entsprechenden Frequenz zu suchen.

Bequeme Gespräche

Mit dem eingebauten Mikrofon können Sie Anrufe tätigen, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Und Sie brauchen nur eine Taste, um Anrufe anzunehmen / abzulehnen oder eine Nummer erneut zu wählen!

Bis zu 3 Geräte gleichzeitig

3 USB-Anschlüsse (2x USB + 1 x USB Typ C) ermöglichen es Ihnen, die Energie von bis zu 3 Geräten gleichzeitig zu erneuern.

Musik von einem Flash-Laufwerk oder einer Speicherkarte

Das Gadget spielt auch problemlos Audiodateien (in den Formaten MP3 / WMA / WAV / FLAC) von einem angeschlossenen USB-Flash-Laufwerk oder einer TF / Micro-SD-Karte ab.

Wenn die Navigation zu leise ist

Das Zubehör wird auch als Sprachverstärker für die Navigation nützlich sein. Dank der Verwendung von Autolautsprechern sind alle Befehle perfekt hörbar.

Digitaler Bildschirm

Praktisches Display informiert über die aktuelle Spannung und Sendefrequenz.

Spezifikation

  • USB-Anschlüsse: USB Typ C, USB Typ A.
  • USB 1 Ausgang: 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1,5A
  • USB 2-Ausgang: 5 V / 1,5 A
  • USB-C-Ausgang: 5 V / 3 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A
  • Gesamtausgangsleistung: 5 V = 4,8 A; 31,5 Watt max
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
  • Übertragungsdistanz:
  • Arbeitstemperatur: 0 ? -60 ?
  • UKW-Frequenzbereich: 87,5–108 MHz (100-kHz-Schritte)
  • Bitrate: 64-320 kbps
  • Unterstützt Dateitypen: MP3 / WMA / WAV
  • Stromversorgung: DC 12V-24V.
  • Unterstützt TF-Karte / Flash-Speicherkapazität: ? 128 GB
  • Bildschirm: LED
  • Gewicht: 50 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 19,21*
€ 27,70*
Lager 279
123
€ 4,99*
ab € 32,16*
€ 45,08*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.