Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen Autoladegerät 2x USB Typ C / 1x USB 69W 5A Power Delivery Quick Charge schwarz (20467)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen Autoladegerät 2x USB Typ C / 1x USB 69W 5A Power Delivery Quick Charge schwarz (20467)
Ugreen Autoladegerät 2x USB Typ C / 1x USB 69W 5A Power Delivery Quick Charge schwarz (20467)
Artikel-Nr.:
     279-HU-72269
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     72269
EAN/GTIN:
     6957303802289
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Ugreen Autoladegerät 2x USB Type C / 1x USB 69W 5A Power Delivery Quick Charge schwarz (20467)

Ein modernes und universelles Ugreen -Autoladegerät mit einem Design, das es einfach macht, es aus der Zigarettenanzünderbuchse zu entfernen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ausgestattet mit 3 USB-Anschlüssen und einem intelligenten Managementsystem, das nicht nur den Strom an das zu ladende Gerät anpasst, sondern es auch vor Überspannung, Überladung oder Überhitzung schützt.
Ein leichtes und handliches Gerät, das dank der Unterstützung der Quick Charge-Technologie die Energie unserer Ausrüstung sofort erneuern wird.

Die wichtigsten Merkmale:

  • Intelligentes Autoladegerät mit 3 USB-Anschlüssen (davon 2 USB Typ C)
  • Schnellladekompendium - Das Zubehör unterstützt Schnellladetechnologien - Quick Charge 3.0 und 2.0 (QC 3.0 / QC 2.0) und Power Delivery
  • Bis zu 3 Geräte gleichzeitig - 3 Anschlüsse ermöglichen es Ihnen, die Energie von bis zu 3 Geräten gleichzeitig zu erneuern.
  • Langlebig und langlebig - Das Gehäuse des Ladegeräts besteht aus hochwertigem Material.
  • Mehrere Schutzstufen - Unter anderem gegen Überladung, Überhitzung und Kurzschluss. Vollständiger Schutz für das Zubehör und das Telefon.
  • Intelligentes Verwaltungssystem - Passt die geeignete Spannung an das jeweilige Gerät an.

Spezifikation:

  • Marke: Ugreen
  • Modell: CD239
  • Eingangsstrom: 12V-24V / 8A
  • USB Typ C 1 Ausgangsstrom: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A
  • Ausgangsstrom USB Typ C 2: 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,5 A
  • USB-A-Ausgangsstrom: 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
  • Ladeleistung: 69W
  • Schnellladung: Schnellladung 3.0, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.