Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Autoladegerät Splitter 2x USB 3.1A 17W + 2x Zigarettenanzünder Buchse 80W schwarz (CRDYQ-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Autoladegerät Splitter 2x USB 3.1A 17W + 2x Zigarettenanzünder Buchse 80W schwarz (CRDYQ-01)
Baseus Autoladegerät Splitter 2x USB 3.1A 17W + 2x Zigarettenanzünder Buchse 80W schwarz (CRDYQ-01)
Baseus Autoladegerät Splitter 2x USB 3.1A 17W + 2x Zigarettenanzünder Buchse 80W schwarz (CRDYQ-01)
6953156296923
Baseus Autoladegerät Splitter 2x USB 3.1A 17W + 2x Zigarettenanzünder Buchse 80W schwarz (CRDYQ-01)
Baseus Autoladegerät Splitter 2x USB 3.1A 17W + 2x Zigarettenanzünder Buchse 80W schwarz (CRDYQ-01)
Baseus Autoladegerät Splitter 2x USB 3.1A 17W + 2x Zigarettenanzünder Buchse 80W schwarz (CRDYQ-01)
Artikel-Nr.:
     279-HU-52913
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     52913
EAN/GTIN:
     6953156296923
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Baseus Kfz-Ladegerät Splitter 2x USB 3.1A (17W) + 2x Zigarettenanzünderbuchse (80W)

Die Werksausstattung Ihres Autos entspricht nicht immer den Anforderungen an Ästhetik, Qualität oder Sicherheit. Achten Sie auf das Feuerzeug und sehen Sie, womit Sie es ersetzen können. Die Marke Baseus bietet ein Design-Autoladegerät mit zwei zusätzlichen Feuerzeugeingängen, die vollständig aus Metall bestehen. Dieses klassische Material verleiht dem Element eine luxuriöse Optik und überdurchschnittliche Strapazierfähigkeit. Dank seiner kompakten Größe nimmt er nur wenig Platz im Fahrzeuginnenraum ein – Pkw, Lieferwagen, SUV. Der doppelte Eingang bietet viele Möglichkeiten, z.B. zum Anschluss einer Autokamera.

Spezifikation:

  • Lieferumfang: Zwei Elemente in den Größen 64 x 50,4 mm (Ladegerät) und 26,8 x 57,75 mm (Feuerzeug)
  • Material: Aluminiumlegierung und Kunststoff
  • Kabellänge: 60cm
  • Maximale Leistung der Zigarettenanzünderanschlüsse: 80 W - 12-24 V
  • Maximale Leistung der USB-Anschlüsse: 17 W
  • Anschlusstyp: 2x USB
  • USB-Ladestrom: 5V / 3,1A max

Automatische Spannungsteilung

Unabhängig davon, an welchen Port wir das Telefon anschließen, wird seine Energie mit der maximal möglichen Geschwindigkeit erneuert. Beim Laden von 2 Geräten wird die Spannung entsprechend aufgeteilt und an bestimmte Geräte angepasst.

Sicheres Laden

Zudem passt das Zubehör die Spannung an den Ladezustand des Gerätes an. Die Energieerneuerung beginnt auf einem langsameren Niveau, beschleunigt dann auf die maximal zulässige Geschwindigkeit, bremst dann nach Überschreiten von 80% wieder ab und beendet den Ladevorgang ruhig. Auf diese Weise sorgen Sie für den Zustand und die Sicherheit der Batterie.

Bis zu 2 Geräte gleichzeitig

2 Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Aufladen von bis zu 2 Geräten.

Haltbarkeit und Haltbarkeit

Das Gehäuse des Ladegeräts besteht aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung. Hohe Beständigkeit + elegantes Aussehen.

LED-Hintergrundbeleuchtung

Die eingebaute LED erleichtert das Auffinden und Verwenden des Zubehörs bei Nacht.

4-in-1-Feuerzeug mit mehreren Ladeanschlüssen

Ein Auto, mit dem Sie beruflich oder mit der Familie unterwegs sind, braucht viel mehr als nur einen Ladepunkt. Das Baseus Feuerzeug kann bis zu vier haben (2x USB + 2x Zigarettenanzünder-Anschlüsse)! Laden Sie Ihr Smartphone auf, schließen Sie gleichzeitig Ihre Autokamera oder andere elektronische Geräte an (maximal 80 W). Dank der soliden Saugnäpfe kann das Gadget überall im Auto platziert werden.

Sicherheit

Auch das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte birgt kein Risiko. Jeder Eingang arbeitet separat und hat einen Überlastschutz. Sie sind mit einem kleinen Chip ausgestattet, der im Notfall den Strom abschaltet und so das Feuerzeug vor Beschädigung schützt.

Insgesamt verfügt das Gerät über mehrere Sicherheitsvorkehrungen gegen:

  • Überlast
  • Überspannung
  • Überhitzung
  • zu hoher Stromverbrauch
  • Kurzschluss

Durch das Vorhandensein eines Federclips bleibt das Feuerzeug fest an seinem Platz und funktioniert auch beim Überfahren von Unebenheiten zuverlässig.

style="display: block; width: 100%" /data/include/cms/graphdesc/baseus_high_efficiency_one_to_two_cigarette_lighter_dual_cigarette_lighter0w_dual_usba" />
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.