Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Free2Draw Mini USB-C – USB-C 100 W 1 m einziehbares Kabel – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Free2Draw Mini USB-C – USB-C 100 W 1 m einziehbares Kabel – Weiß
Baseus Free2Draw Mini USB-C – USB-C 100 W 1 m einziehbares Kabel – Weiß
Baseus Free2Draw Mini USB-C – USB-C 100 W 1 m einziehbares Kabel – Weiß
6932172647520
Baseus Free2Draw Mini USB-C – USB-C 100 W 1 m einziehbares Kabel – Weiß
Baseus Free2Draw Mini USB-C – USB-C 100 W 1 m einziehbares Kabel – Weiß
Baseus Free2Draw Mini USB-C – USB-C 100 W 1 m einziehbares Kabel – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-155706
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     155706
EAN/GTIN:
     6932172647520
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung weiß 1m
usb verlängerung
Baseus Free2Draw Mini USB-C – USB-C 100 W einziehbares Kabel – Weiß

Vergessen Sie Kabelsalat und machen Sie sich bereit für eine Laderevolution mit Baseus Free2Draw Mini. Dieses einziehbare 100-W-Typ-C-zu-Typ-C-Ladekabel ist ein Game-Changer. Sein kompaktes Design macht es perfekt für Reisen und die Kompatibilität mit USB-C-Geräten sorgt für Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die wichtigsten Vorteile von Baseus Free2Draw Mini:

  • Maximaler Komfort dank Ausziehfunktion. Dank des innovativen Mechanismus lässt sich das Kabel leicht herausziehen und verstecken, sodass Ordnung herrscht und Kabelsalat vermieden wird.
  • Der perfekte Reisebegleiter. Seine kompakte Größe und langlebige Konstruktion machen ihn auf jeder Reise unersetzlich.
  • Die Vielseitigkeit des USB-C-Anschlusses. Durch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von USB-C-Geräten wird sichergestellt, dass dieses Kabel alle Ihre Ladeanforderungen erfüllt.

Spezifikation:

  • Markieren: Baseus
  • Serie: Free2Draw Mini
  • Leistung maximal: 100W
  • Datenübertragung: bis zu 480 Mbit/s
  • Steckertyp: USB-C
  • Material: PC + TPE
Einziehbarer Mechanismus

Durch den modernen Verlängerungsmechanismus ist das Baseus Free2Draw Mini-Kabel immer perfekt auf die Bedürfnisse des Benutzers abgestimmt, ohne unnötige Unordnung und Kabelgewirr.

Kompaktes Design

Die geringen Abmessungen des Kabels machen es zu einer idealen Lösung für Reisen, es passt selbst in die kleinste Tasche und ist immer griffbereit.

USB-C-Kompatibilität

Dank des universellen USB-C-Steckers ist das Kabel mit vielen modernen Geräten, vom Smartphone bis zum Laptop, kompatibel und somit ein vielseitiges Ladetool.

Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.