Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Multi-Color Series SA34-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W, schnelle Übertragung, 1 m – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom Multi-Color Series SA34-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W, schnelle Übertragung, 1 m – Weiß
Joyroom Multi-Color Series SA34-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W, schnelle Übertragung, 1 m – Weiß
Joyroom Multi-Color Series SA34-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W, schnelle Übertragung, 1 m – Weiß
6941237110190
Joyroom Multi-Color Series SA34-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W, schnelle Übertragung, 1 m – Weiß
Joyroom Multi-Color Series SA34-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W, schnelle Übertragung, 1 m – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-151827
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     151827
EAN/GTIN:
     6941237110190
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung weiß 1m
usb verlängerung
Joyroom Multi-Color Series SA34-CC3 schnelles Datenübertragungskabel mit USB-C/USB-C-Anschlüssen, Leistung bis zu 60 W und 1 m Länge – weiß

Entdecken Sie das Joyroom SA34-CC3. Mit diesem außergewöhnlichen Kabel entdecken Sie eine Welt voller Komfort und Effizienz. Verabschieden Sie sich von langsamen Ladevorgängen und Sicherheitsbedenken. Investieren Sie in ein Kabel, das unübertroffene Geschwindigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit bietet. Verbessern Sie Ihr Ladeerlebnis mit dem mehrfarbigen 60-W-Schnellladekabel Joyroom SA34-CC3.

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom Multi-Color Series SA34-CC3-Kabels:

  • Es stellt sicher, dass Ihre Geräte aufgeladen und einsatzbereit sind, wenn Sie sie am meisten brauchen. Dieses Kabel hat eine Leistung von 60 W und ermöglicht das schnelle Aufladen von Laptops, Tablets, Telefonen und sogar Nintendo Switch. Vergessen Sie lange Wartezeiten auf einen geladenen Akku. Dank der 25-W-Schnellladefunktion kann das Kabel das Samsung S23 in nur 30 Minuten bis zu 60 % aufladen.
  • Gebaut, um den Test der Zeit zu bestehen, wird es noch viele Jahre lang Ihr zuverlässiger Begleiter beim Aufladen bleiben . Dieses Kabel besteht aus hochdichtem geflochtenem Nylon und ist dadurch zehnmal haltbarer und pillingbeständiger. Keine ausfransenden und verhedderten Kabel mehr.
  • Die Haltbarkeit übertrifft die Erwartungen . Mit einer erstaunlichen Lebensdauer von über 10.000 Biegungen ist dieses Kabel so konzipiert, dass es ständigem Drehen und Wenden problemlos standhält.
  • Sorgen Sie für eine zuverlässige Strom- und Datenübertragung ohne Unterbrechungen . Dieses Kabel ist mit einem Stecker mit einer rostbeständigen Schicht ausgestattet, was über 10.000 Verbindungen garantiert. Darüber hinaus hält es Belastungen von bis zu 7 kg stand
  • Es ist auf Ihre Sicherheit ausgelegt, sodass Sie sicher aufladen können . Das aus feuerfestem V1-Material gefertigte Kabel reduziert das Risiko von Unfällen und Geräteschäden.

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: Mehrfarbenserie SA34-CC3
  • Anschlüsse: USB-C auf USB-C
  • Funktionen: Laden, Datenübertragung
  • Leistung: 60 W
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s
  • Material: TPE, geflochtenes Nylon
  • Länge: 1 m
  • weiße Farbe
Schnelles Laden

Mit dem Joyroom SA34-CC3-Kabel können Sie eine Vielzahl von Geräten schnell aufladen, darunter Laptops, Tablets, Telefone und sogar Nintendo Switch. Mit der 25-W-Schnellladefunktion können Sie Samsung S23 in nur 30 Minuten bis zu 60 % aufladen und sorgen so für sofortige Konnektivität und Produktivität.

Unübertroffene Haltbarkeit

Sind Sie es leid, sich mit dünnen Kabeln herumzuschlagen, die ausfransen und sich verheddern? Das Joyroom Kabel ist mit hochdichtem Nylon geflochten, wodurch es zehnmal haltbarer und pillingbeständiger ist als Standardkabel. Das bedeutet, dass Sie problemlos aufladen können, ohne befürchten zu müssen, dass das Kabel beschädigt wird.

Haltbarkeit übertrifft alle Erwartungen

Joyroom SA34-CC3 ist so konstruiert, dass er ständigem Biegen und Verdrehen standhält und eine Lebensdauer von über 10.000 Biegungen hat. Dies bedeutet, dass es den Anforderungen Ihres geschäftigen Lebens gerecht werden kann. Verabschieden Sie sich vom ständigen Austausch von Ladekabeln und begrüßen Sie die dauerhafte Zuverlässigkeit.

Höchste Zuverlässigkeit

Die USB-A- und USB-C-Anschlüsse des Joyroom Kabels sind mit einer Antioxidationsschicht überzogen, die eine Lebensdauer von 10.000 Verbindungen gewährleistet. Das Kabel behält somit auch nach mehrmaligem Gebrauch eine sichere Verbindung bei. Darüber hinaus hält es einer Belastung von bis zu 7 kg stand und ist solide und zuverlässig.

Sicherheit zuerst

Ihre Sicherheit ist das Wichtigste, deshalb besteht Joyroom SA34-CC3 aus feuerbeständigem V1-Material. Dadurch wird eine sichere Ladeumgebung gewährleistet und das Risiko von Unfällen und Geräteschäden verringert. Mit Joyroom SA34-CC3 können Sie sicher aufladen.

Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.