| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-150148 Herst.-Nr.: 150148 EAN/GTIN: 6941876211203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MagSafe Ugreen CD345 2-in-1-Induktions-Autoladegerät für Cockpit/Fenster/Lüftungsgitter – Schwarz Die Autohalterung mit integriertem kabellosen MagSafe / Qi-Ladegerät ist ein Zubehör zur Montage am Armaturenbrett, an der Windschutzscheibe oder am Lüftungsgitter des Autos. So konzipiert, dass die volle Sicherheit der darauf platzierten Ausrüstung gewährleistet ist. Das Produkt ist äußerst einfach zu verwenden. Legen Sie das Telefon einfach darauf und der eingebaute Magnet richtet das Telefon automatisch auf der Halterung aus. Das Ganze ist aus hochwertigen Materialien (ABS + PC) gefertigt und für Apple Smartphones mit dem MagSafe-System konzipiert. Spezifikation: - Marke: Ugreen
- Modell: CD345
- Farbe: Schwarz
- Montageort: Armaturenbrett, Lüftungsgitter, Windschutzscheibe
- Ausgangsleistung: 7,5 W / 15 W
- Stromeingang: USB-C
- Kompatibilität: iPhone 12 und höher
- Material: PC+ABS
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, lüftungsgitter kunststoff schwarz, kfz zigarettenanzünder ladegerät, induktive ladestation 7.5 w |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 27,73* | € 38,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 279 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 43,01* | € 58,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 279 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 279 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 279 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|