Kabelloser Bluetooth-FM-Transmitter mit Ladegerät Baseus S-16 (Overseas Edition) – Schwarz
Finden Sie es langweilig und ermüdend, im Radio ausgestrahlte Musik zu hören? Haben Sie eigene Hits, die Sie auf Reisen gerne hören? Der Baseus FM-Sender wurde für alle entwickelt, die auch während der Fahrt freien Zugang zu ihren Lieblingssongs schätzen. Darüber hinaus können Sie mit dem Gadget bequem Anrufe entgegennehmen oder tätigen, sodass Gespräche „hinter dem Lenkrad“ sicher und legal sind. Es ermöglicht Ihnen, Ton über UKW-Wellen an das Autoradio zu übertragen. Darüber hinaus ist es auch ein Ladegerät für Smartphones und andere elektronische Geräte. Zusätzlich zum Ton vom Telefon können Sie auch Musik von der Micro-SD-Karte (maximale Kapazität 32 GB) abspielen. Und das nicht nur auf gerader Straße, sondern auch bei Schlaglöchern, scharfen Kurven oder Bodenschwellen. Das liegt am Design des Gadgets – länglich und rutschfest. Passt perfekt in die Steckdose.
Spezifikation:
Marke: Baseus Kompatibilität: Android/iOS Drahtloses System: 5. 0 Material: PC+ABS TF-Kartenkapazität: 32 Max Lautstärke: 85 dB (UKW: 65 dB) Frequenz: 2,4 GHz Eingangsspannung: DC 12–24 V USB-Ladeanschlussausgang: 5V-2,1A Multifunktions-Port-Ausgang: 5V-1A Gesamtausgangsleistung: 5 V/3,1 A max Drahtlose Reichweite: 10 m Übertragungsreichweite: 5 m FM-Übertragungsfrequenz: 87,5–108 MHz MP3-Größe: 65 x 32 x 13,09 mm Ladegerätgröße: 27,56 x 27,56 x 50,33 mm
Installation
Stecken Sie den Sender in die Ladebuchse des Zigarettenanzünders. Stellen Sie an Ihrem Autoradio und Sender eine freie UKW-Frequenz ein. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und stellen Sie eine Verbindung zum S-16 her. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie mit dem Musikhören über den Sender beginnen.