Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoladegerät mit Voltmeter 53W (USB C, USB) Joyroom JR-CCD01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autoladegerät mit Voltmeter 53W (USB C, USB) Joyroom JR-CCD01 schwarz
Autoladegerät mit Voltmeter 53W (USB C, USB) Joyroom JR-CCD01 schwarz
Autoladegerät mit Voltmeter 53W (USB C, USB) Joyroom JR-CCD01 schwarz
6956116776848
Autoladegerät mit Voltmeter 53W (USB C, USB) Joyroom JR-CCD01 schwarz
Autoladegerät mit Voltmeter 53W (USB C, USB) Joyroom JR-CCD01 schwarz
Autoladegerät mit Voltmeter 53W (USB C, USB) Joyroom JR-CCD01 schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-147430
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     147430
EAN/GTIN:
     6956116776848
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Joyroom JR-CCD01 Autoladegerät mit Voltmeter bis zu 53 W, 2 Anschlüsse (USB C, USB) – Schwarz

Suchen Sie ein universelles Autoladegerät mit Voltmeter zur kontinuierlichen Überprüfung der Ladeparameter? Das Joyroom JR-CCD01 ist mit einem eingebauten Voltmeter in Form einer LED-Anzeige ausgestattet und kann zwei Geräte gleichzeitig laden. Dank zwei USB-C- und USB-Anschlüssen ist es äußerst vielseitig: Sie können es mit einem Smartphone, Tablet, Kopfhörern, einer Powerbank, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem E-Book-Reader aufladen. Das Joyroom JR-CCD01 unterstützt auch die neuesten Schnellladetechnologien wie Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, PPS, Samsung AFC und Huawei FCP. Dadurch wird Ihr Telefon in Rekordzeit aufgeladen.

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom JR-CCD01 53W Autoladegeräts mit Voltmeter:

  • Hält Sie über die Ladeparameter auf dem Laufenden. Das Joyroom Ladegerät verfügt über ein eingebautes Voltmeter in Form einer LED-Anzeige
  • Es können zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden – die maximale Leistung der integrierten USB-C- und USB-Anschlüsse beträgt 53 W
  • Es lädt Ihr Telefon in sehr kurzer Zeit auf. Das Ladegerät unterstützt Schnellladetechnologien: Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, PPS, Samsung AFC und Huawei FCP
  • Es ist sicher für Ihr Telefon und Ihr Auto. Es erkennt automatisch das angeschlossene Gerät und verteilt so viel Strom wie nötig
  • Bietet sicheres Laden. Es besteht aus feuerfestem PC-Material und verfügt über eine integrierte erweiterte Sicherheit

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: JR-CCD01
  • Ausgangsstrom:
    • USB-C 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,92A, 15V/2,33A, 20V/1,75A
    • PPS: 3,3–11 V/3 A (max.)
    • USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
  • Maximale Leistung: 53 W
  • Abmessungen: 62,6 x 31,2 x 31,2 mm
  • Material: ABS, feuerfestes PC
  • Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.