Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Choetech magnetisches kabelloses Ladegerät 15W MagSafe für iPhone 12/13/14 schwarz (T518-F-BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Choetech magnetisches kabelloses Ladegerät 15W MagSafe für iPhone 12/13/14 schwarz (T518-F-BK)
Artikel-Nr.:
     279-HU-138818
Hersteller:
     Choetech
Herst.-Nr.:
     138818
EAN/GTIN:
     6932112104694
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w

Choetech Magnetic Wireless Charger 15W (MagSafe-kompatibel)

Suchen Sie ein gutes Ladegerät, das Ihr Telefon einfach und schnell drahtlos auflädt? Die Marke Choetech präsentiert ein kabelloses Ladegerät mit eingebautem Magneten. Es ist vollständig mit dem MagSafe-Standard kompatibel, weshalb es ein schnelles und stabiles Aufladen gewährleistet.

Spezifikation:

  • Marke: Choetech
  • Kabellänge: 150 cm
  • Schnittstelle: USB Typ-C
  • Eingangsstrom: 5V/2A; 9V/2A; 12 V/2 A max.
  • Material: Aluminium, PC
  • Leistung: 15W

Satz enthält:

  • 1 x Ladegerät
  • 1 x USB-C-Kabel

Die wichtigsten Merkmale:

  • Unterstützt 15 W Spitzenleistung für MagSafe-fähige Geräte - perfekte Verbindung zwischen zwei Geräten dank Magneten
  • Spannungsregulierung - konzipiert für das Laden von Geräten mit geringem Stromverbrauch - die Stromversorgung wird automatisch an die Bedürfnisse der zu ladenden Geräte angepasst
  • Designer-Verarbeitung - Metall, hochwertiges Material, ausgestattet mit rutschfesten Pads für mehr Stabilität.

Schnelles und stabiles Laden in Qi-Technologie

Das Ladegerät verfügt über eine verstärkte Kupferspule, wodurch die Ladegeschwindigkeit bis zu 67 % schneller ist als beim Standard.

Intelligentes Steuerungssystem

Für den Betrieb des Ladegeräts wurde ein intelligentes Steuerungssystem implementiert. Passt den Stromverbrauch im Bereich von 10 bis 5 W an, schützt vor Kurzschluss oder Überhitzung. Startet automatisch den Ladevorgang, wenn das Telefon in der Nähe ist.

Hoher Bedienkomfort

Aufladen ohne Kabel und ohne das Telefon aus der Hülle nehmen zu müssen (sofern es nicht dicker als 6 mm ist).

Sicherheit auf hervorragendem Niveau

Hochwertige Komponenten, ein Chip, eine zweischichtige Konstruktionsbeschichtung und implementierte Schutzvorrichtungen schützen das Ladegerät optimal vor Beschädigungen. Der Hersteller hat bis zu 7 Schutzmaßnahmen implementiert gegen:

  • überladen,
  • Entladung,
  • Überspannungen,
  • Überhitzung,
  • Überstrom,
  • Kurzschlüsse,
  • elektromagnetisches Feld.
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.