Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thunder Case Hülle für Sony Xperia 1 IV Silikon Armor Case schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thunder Case Hülle für Sony Xperia 1 IV Silikon Armor Case schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-120549
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     120549
EAN/GTIN:
     9145576267745
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Gepanzerte Hülle für Sony Xperia 1 IV aus der Thunder Case Serie in Schwarz

Die Thunder Case- Serie besteht aus einem thermoplastischen und strapazierfähigen Material , das ihr eine gute Flexibilität verleiht . Das Cover ist an das Sony Xperia 1 IV angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation:

  • Serie: Thunder Case
  • Material: TPU
  • Kompatibilität: Sony Xperia 1 IV
  • Schwarze Farbe

Hauptmerkmale des Sony Xperia 1 IV Thunder Case:

  • Hochwertiges TPU-Material. Thermoplastisches Material ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
  • Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Handy vor Beschädigungen.
  • Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera.
  • Funktionell und komfortabel. Das Case liegt gut in der Hand, hat reaktionsschnelle Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.