| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-108281 Herst.-Nr.: 108281 EAN/GTIN: 6934913034392 |
| |
|
| | |
| Magnetische Hülle für iPhone 14 Plus mit MagSafe mit grauem Rahmen Diese Hülle zeigt wunderschön die Originalfarbe Ihres Smartphones. Dux Ducis Clin2 ist eine gute Wahl für diejenigen, die die Sicherheit ihres iPhone 14 Plus gewährleisten und gleichzeitig sein Design beibehalten möchten. Die Hülle ermöglicht das kabellose Aufladen mit dem MagSafe- Ladegerät – sie verfügt über integrierte starke Neodym-Magnete, die das Telefon nicht vom Ladegerät rutschen lassen. Es ist bequem zu bedienen und sehr langlebig. Spezifikation: - Marke: Dux Ducis
- Modell: Dux Ducis Clin2
- Material: TPU, PC
- Kompatibilität: iPhone 14 Plus
- Gerätemodellcode:
- A2632
- A2885
- A2888
- A2887
- A2886
- Graue Farbe
Hauptvorteile der Dux Ducis Clin2 Hülle für iPhone 14 Plus: - Unterstützt kabelloses Laden. Sie müssen die Hülle nicht entfernen, um Ihr Telefon mit dem MagSafe -Ladegerät mit Strom zu versorgen
- Dank der eingebauten Neodym-Magnete rutscht es nicht vom kabellosen Ladegerät
- Schützt Ihr Telefon vor Beschädigungen und Kratzern – einschließlich Display und Kamera. Das strapazierfähige Gehäuse hat ein höheres Profil als der Bildschirm und die Linsen
- Sie werden keine Angst vor den Folgen von Stürzen haben. Der Koffer überlappt die Kanten exakt, an den Ecken ist er zusätzlich verstärkt
- Behält die Kristalltransparenz für lange Zeit bei. Die Kombination aus TPU und PC macht das Gehäuse vergilbungsfrei
- Es ist bequem zu bedienen. Der Hersteller kümmerte sich um präzise Aussparungen für Tasten, Lautsprecher und Ladeanschluss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 plus, mobiltelefon hülle, iphone case grau |
| | |
| |