| |
|
| Artikel-Nr.: 279-GS-57110 Herst.-Nr.: 57110 EAN/GTIN: 4025372872983 |
| |
|
| | |
| Audio Adapterkabel 3,5 mm Stereo Winkel-Klinkenstecker 3 polig auf 3,5 mm Stereo Kupplung 3 polig - Länge: ca. 0,2 m - Farbe: Schwarz Für Audio Verbindungen über Klinkenanschlüsse wie z.B. zur Verbindung von portablen MD, CD, etc. Technische Details: 1 x 3,5mm Stereo Winkel-Klinkenstecker 3 polig > 1 x 3,5mm Stereo Klinkenkupplung 3 polig Klinkenanschlüsse an beiden Enden 3-polig Anschlüsse: vergossene Stecker mit Knickschutz Kabel Ø2 x 2, 5 mm Länge: ca. 0,2 m Farbe: Schwarz Hinweis: Dieses Kabel ist nicht geeignet für Geräte mit vertieften 4-poligen Klinkenanschluss, wie z.B. iPhone*, iPad*, viele MP3-Player, Smart Phone oder Tablets Verpackungsart: Polybeutel |
| | |
| | | |
| |