Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz (DUR193Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Makita DUR193Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 280 W Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753W-8234568
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR193Z
EAN/GTIN:
     0088381762670
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ladegerät Werkzeugakku

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Rasentrimmer
Kopftyp  Nylonschnur
Griffart  U-Griff
Material Messer  Nylon
Drahtlos  Ja
Drehgeschwindigkeit  7800 U/min
Produktfarbe  Schwarz
Schneideweite  26 cm
Schallleistungspegel  83,1 dB
Schalldruckpegel  73,2 dB
Vibrationsemission  2,5 m/s²
Unsicherheit K  1,5 m/s²
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Leistung  280 W
Akku-/Batteriespannung  18 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,6 kg
Breite  358 mm
Tiefe  265 mm
Länge (mm)  1248 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Typ:
Rasentrimmer
Kopftyp:
Nylonschnur
Griffart:
U-Griff
Material Messer:
Nylon
Drahtlos:
Ja
Drehgeschwindigkeit:
7800 U/min
Produktfarbe:
Schwarz
Schneideweite:
26 cm
Schallleistungspegel:
83,1 dB
Schalldruckpegel:
73,2 dB
Vibrationsemission:
2,5 m/s²
Unsicherheit K:
1,5 m/s²
Energiequelle:
Akku
Leistung:
280 W
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Breite:
358 mm
Tiefe:
265 mm
Länge (mm):
1248 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, makita akku-rasentrimmer 18v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita, dur193z, makita, akku, rasentrimmer, ohne, schnittbreite, max.):, akkurasentrimmer, bürstenschneider/rasentrimmer, schwarz, brstenschneiderrasentrimmer, bürstenschneider
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 80,16*
€ 92,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 81,02*
€ 94,35*
€ 4,00*
ab € 86,52*
€ 99,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,50*
€ 99,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,07*
€ 107,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.