Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 18V-90 C Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m - ohne Batterie - 18 V (06019K6102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSB 18V-90 C 2100 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-90 C 2100 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-90 C 2100 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753W-8050447
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6102
EAN/GTIN:
     4059952617312
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GSB 18V-90 C Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06019K6102
EAN/UPC  4059952617312

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GSB 18V-90 C Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 630 / 0 - 2100 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  64 N·m
Max. Drehmoment (weich)  36 N·m
Batterie  Ohne Batterie x 18 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 630 / 0 - 2100 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  64 N·m
Max. Drehmoment (weich)  36 N·m
Einwirkungsrate  0 - 29500 ipm
Kapazität  Schraubdurchmesser - 12 mm
Bohrdurchmesser - Stahl - 13 mm
Bohrdurchmesser - Holz - 68 mm
Bohrdurchmesser - Mauerwerk - 13 mm
Merkmale  21 Drehmomenteinstellungen, Gürtelklemme, bürstenloser Motor, KickBack Control, Präzisionskupplung, ProCORE18V Batterietechnologie, LED-Arbeitslicht, Benutzerschnittstelle, Werkzeug-Statusanzeige, kompatibel mit Professional 18V System, gear selector switch
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Tragetasche  
Typ  Koffer L-BOXX 136
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  L-BOXX-Einleger für Werkzeug
Kennzeichnung  EN 62841-2-1
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - in Metall bohren - 1.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.2 m/s²
Vibration - Schlagbohren in Mauerwerk - 11.8 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 99 dB(A) - Unsicherheit K: 5 dB
Schallleistung - 88 dB(A) - Unsicherheit K: 5 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.7 cm
Tiefe  17.5 cm
Höhe  21 cm
Gewicht (ohne Batterie)  1.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Produkttyp:
Bohrhammer/Treiber - schnurlos
Geschwindigkeit:
0 - 630 / 0 - 2100 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
64 N·m
Max. Drehmoment (weich):
36 N·m
Einwirkungsrate:
0 - 29500 ipm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
Koffer L-BOXX 136
Mitgeliefertes Zubehör:
L-BOXX-Einleger für Werkzeug
Kennzeichnung:
EN 62841-2-1
Breite:
7.7 cm
Tiefe:
17.5 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht (ohne Batterie):
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, bosch akkuschlagschrauber gdr 18v li, akku schlagschrauber, bosch akkuschlagschrauber, bosch, ohne, 18v90, professional, 06019k6102, 06019, 6102, akku, bohrhammer/treiber, schnurlos, bohrfutterschlüssel, batterie, bohrhammertreiber, bohrfutterschlssel, bohrhammer, treiber, solo, akkuschlagbohrschrauber, 2100, ladegert, schlagbohrschrauber, ladegerät, liion, bürstenlos, gsb18v90c, lboxx
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 170,18*
€ 208,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 173,55*
€ 209,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,178*
€ 209,938*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,33*
€ 217,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,31*
€ 229,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,28*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 21,34*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 28,54*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,56*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,96*
Sonstiges
Bosch
06019G030B
ab € 327,57*
Sonstiges
Bosch
06019G0309
ab € 162,97*
Sonstiges
Bosch
06019G030A
ab € 176,95*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,24*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,24*
Sonstiges
Bosch
2607002826
ab € 9,00*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,54*
Sonstiges
Bosch
2608522318
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.