Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGP180 - Fettpresse - schnurlos - ohne Batterie - 18 V (DGP180Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA DGP180Z 18V Akku-Fettpresse Fettpresse mit LED Leuchte
MAKITA DGP180Z 18V Akku-Fettpresse Fettpresse mit LED Leuchte
MAKITA DGP180Z 18V Akku-Fettpresse Fettpresse mit LED Leuchte
MAKITA DGP180Z 18V Akku-Fettpresse Fettpresse mit LED Leuchte
MAKITA DGP180Z 18V Akku-Fettpresse Fettpresse mit LED Leuchte
Artikel-Nr.:
     2753W-7156899
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGP180Z
EAN/GTIN:
     0088381886819
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Übersicht

Kurzinfo  Makita DGP180 - Fettpresse - schnurlos - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DGP180Z
Modell  DGP180
EAN/UPC  0088381886819

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DGP180 - Fettpresse - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp  Fettpresse - schnurlos
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Fettpresse - schnurlos
Merkmale  LED-Licht, variable Drehzahl, ergonomischer Griff, 2 Drehzahleinstellungen, Batterie-Schutzstromkreis, arretierbarer Schalter, 410 g grease cartridge capacity, 10000 psi max operating pressure, 145 ml/min flow rate (slow speed), 290 ml/min flow rate (auto speed change), flexible hose
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schulterriemen
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 76 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.4 cm
Tiefe  44.9 cm
Höhe  24.5 cm
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Schlauch - Tiefe: 120 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Produkttyp:
Fettpresse - schnurlos
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Mitgeliefertes Zubehör:
Schulterriemen
Breite:
11.4 cm
Tiefe:
44.9 cm
Höhe:
24.5 cm
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Schlauch - Tiefe: 120 cm
Weitere Suchbegriffe: Fettpresse, Makita Ersatzteile, makita fettpresse, fettpresse, makita, dgp180z, dgp180, schnurlos, ohne, batterie, 0088381886819, akkudruckluftfettpresse, akkufettpresse, akku, druckluft, inkl., zylinder, akkudruckluftfettpres, akumuliatorinis, tepimo, švirkštas, akumuliatoriu, kroviklio!, strombetriebene, schwarz, blau, inkl, virktas, kroviklio
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 232,07*
€ 262,24*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 233,15*
€ 262,26*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 234,13*
€ 263,65*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 241,38*
€ 271,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 257,58*
€ 291,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.