Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW180RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 3/8" -Vierkantinbus - 180 N·m - 2 Akkus - 18 V (DTW180RTJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTW180RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 3/8" -Vierkantinbus - 180 N·m - 2 Akkus - 18 V (DTW180RTJ)
Artikel-Nr.:
     2753W-6689456
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW180RTJ
EAN/GTIN:
     0088381856812
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
makita akkuschlagschrauber 18v
akku schlagschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Makita DTW180RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 3/8" -Vierkantinbus - 180 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DTW180RTJ
Modell  DTW180RTJ
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DTW180RTJ - Schlagschrauber
Produkttyp  Schlagschrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 1300 / 0 - 2400 1/min
Spannfuttertyp  3/8" -Vierkantinbus
Max. Drehmoment (hart)  180 N·m
Max. Drehmoment (weich)  65 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Schlagschrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 1300 / 0 - 2400 1/min
Spannfuttertyp  3/8" -Vierkantinbus
Max. Drehmoment (hart)  180 N·m
Max. Drehmoment (weich)  65 N·m
Einwirkungsrate  0 - 2000/0 - 3600 Schläge pro Minute
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, LED-Licht, variable Drehzahl, Batterieladestandanzeige, Geschwindigkeitsvorwahl, staubfest, bürstenloser Motor, elektronische Geschwindigkeitskontrolle, Kunststoffgehäuse, wasserdicht, Extreme Protection Technology (XPT), Lithium-ion eXtreme Technology (LXT)
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  5 Ah
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC 2 Kasten
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Battery charger DC18RC
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - 9 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schallleistung - 100 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schalldruck - 89 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.9 cm
Tiefe  14.4 cm
Höhe  23.5 cm
Gewicht  1.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Produkttyp:
Schlagschrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 1300 / 0 - 2400 1/min
Spannfuttertyp:
3/8" -Vierkantinbus
Max. Drehmoment (hart):
180 N·m
Max. Drehmoment (weich):
65 N·m
Einwirkungsrate:
0 - 2000/0 - 3600 Schläge pro Minute
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Typ:
MAKPAC 2 Kasten
Mitgeliefertes Zubehör:
Battery charger DC18RC
Breite:
7.9 cm
Tiefe:
14.4 cm
Höhe:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber makita zubehör, dtw180rtj, makita, schlagschrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, 3/8zollvierkantinbus, akkus, akkuschlagschrauber, 38zollvierkantinbus, zoll, vierkantinbus, akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 218,25*
€ 264,60*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 250,46*
€ 302,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.