Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose FreeSpace FS FS2P - Lautsprecher - für PA-System - 16 Watt - weiß, RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753W-6509790
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     841153-0210
EAN/GTIN:
     0017817817004
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Bose FreeSpace FS FS2P - Lautsprecher - für PA-System - 16 Watt - weiß, RAL 9003
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Bose
Hersteller Art. Nr.  841153-0210
Modell  FreeSpace FS FS2P
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bose FreeSpace FS FS2P - Lautsprecher - für PA-System
Produkttyp  Lautsprecher - für PA-System
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Passiv
Dauerstrom  16 Watt
Spitzenleistung  64 Watt
Frequenzgang  85 - 19000 Hz
Nennimpedanz  16 Ohm
Integrierter Transformator  70V/100V- oder 16 Ohm-Betrieb
Farbe  Weiß, RAL 9003
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.9 cm x 18.3 cm x 14.9 cm
Gewicht  1.47 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - für PA-System
Farbe  Weiß, RAL 9003
  
Lautsprechersystem  
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Passiv
Dauerstrom  16 Watt
Spitzenleistung  64 Watt
Frequenzgang  85 - 19000 Hz
Frequenzgang (-3 dB)  95 - 18000 Hz
Nennimpedanz  16 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)  102 dB
Empfindlichkeit  84 dB
Integrierter Transformator  70V/100V- oder 16 Ohm-Betrieb
Abdeckungen  180°
Empfohlene Aufstellung  Aufhängung
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Lautsprecher: Breitbandtreiber - 57 mm (2.25")
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Aufhängeseil (4,5 m), 8 Kabelbinder, 2 Eingangspanel-Abdeckungen, 2 Sicherheitskabelbefestigungen
Kennzeichnung  NFPA 70, RoHS, CSA C22.1, NFPA 72, UL 1480, IEC 60268-5
  
Maße und Gewicht  
Breite  14.9 cm
Tiefe  18.3 cm
Höhe  14.9 cm
Gewicht  1.47 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  4.06 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - für PA-System
Farbe:
Weiß, RAL 9003
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Passiv
Dauerstrom:
16 Watt
Spitzenleistung:
64 Watt
Frequenzgang:
85 - 19000 Hz
Frequenzgang (-3 dB):
95 - 18000 Hz
Nennimpedanz:
16 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL):
102 dB
Empfindlichkeit:
84 dB
Integrierter Transformator:
70V/100V- oder 16 Ohm-Betrieb
Abdeckungen:
180°
Empfohlene Aufstellung:
Aufhängung
Treiberdetails:
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 57 mm (2.25")
Kennzeichnung:
NFPA 70, RoHS, CSA C22.1, NFPA 72, UL 1480, IEC 60268-5
Breite:
14.9 cm
Tiefe:
18.3 cm
Höhe:
14.9 cm
Transportgewicht:
4.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, disco lautsprecher bose, disco lautsprecher, bose, 841153, freespace, fs2p, weiß, 8411530410, 9003, 0410, 0210, 8411530210, lautsprecher, pasystem, watt, system
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,10*
€ 301,84*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 267,01*
€ 302,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,19*
€ 302,43*
Frei Haus
ab € 271,12*
€ 307,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.