Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF482RFEB - Bohrer/Schrauber - schnurlos 13 mm - 62 N·m - 2 Akkus - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DDF482RFEB Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz
Makita DDF482RFEB Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,7 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753W-4798297
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF482RFEB
EAN/GTIN:
     0088381845359
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Makita DDF482RFEB - Bohrer/Schrauber - schnurlos 13 mm - 62 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DDF482RFEB
Modell  DDF482RFEB
EAN/UPC  0088381845359

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DDF482RFEB - Bohrer/Schrauber
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 600 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  62 N·m
Max. Drehmoment (weich)  36 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 600 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  62 N·m
Max. Drehmoment (weich)  36 N·m
Kapazität  Stahl - 13 mm
Holz - 38 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, 21 Drehmomenteinstellungen, LED-Licht, variable Drehzahl, Metallgetriebe, metallenes Getriebegehäuse, Lithium-ion eXtreme Technology (LXT)
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  3 Ah
  
Tragetasche  
Typ  Koffer
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Doppelseitiger Schraubendreheraufsatz, Batterieladegerät, Hängehaken
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 75 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  79 mm
Tiefe  249 mm
Höhe  185 mm
Gewicht  1.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Bohrer/Schrauber - schnurlos
Geschwindigkeit:
0 - 600 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttergröße:
1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
62 N·m
Max. Drehmoment (weich):
36 N·m
Kapazität:
Stahl - 13 mm , Holz - 38 mm
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
Koffer
Breite:
79 mm
Tiefe:
249 mm
Höhe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-bohrmaschinen makita, 2 gang bohrmaschine, makita, ddf482rfeb, bohrer/schrauber, schnurlos, akkus, akkubohrschrauber, bohrerschrauber, bohrer, schrauber, black, edition, schwarz, 18v30ah, akku, bohrschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
€ 8,00*
ab € 178,10*
€ 209,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 196,04*
€ 230,37*
€ 3,50*
ab € 196,68*
€ 231,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.