Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD996P2-QW - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 820 W - 3 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 95 N·m - 2 Akkus - 18 V (DCD996P2-QW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DCD996P2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber
DeWALT DCD996P2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber
DeWALT DCD996P2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber
DeWALT DCD996P2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber
DeWALT DCD996P2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber
DeWALT DCD996P2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     2753W-4397389
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD996P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048644492
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  DeWALT DCD996P2-QW - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 820 W - 3 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 95 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DCD996P2-QW
Modell  DCD996P2-QW
EAN/UPC  5035048644492

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWALT DCD996P2-QW - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 820 W - 3 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 820 W - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 450 / 0 - 1300 / 0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  95 N·m
Max. Drehmoment (weich)  66 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 820 W - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 450 / 0 - 1300 / 0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  95 N·m
Max. Drehmoment (weich)  66 N·m
Einwirkungsrate  0 - 8600/0 - 25.500/0 - 38.250 Schläge pro Minute
Kapazität  Bohren - Holz - 55 mm
Bohren - Metall - 15 mm
Bohren - Mauerwerk - 13 mm
Merkmale  Magnetischer Bit-Halter, 11 Drehmomenteinstellungen, Metallgetriebe, bürstenloser Motor, XRP Batterie-Technologie, Ladestandanzeige, elektronische Kupplung, Gürtelclip, Dreistufen-LED
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Tragetasche  
Typ  T-STAK-Koffer
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Zusätzlicher Griff, Batterieladegerät
Geräuschemission undamp; Vibration  Schallleistung - 108 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalldruck - 97 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - Metallbohrung - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - Betonhammerbohrung - 15 m/s² - Unsicherheit K: 3.9 m/s²
Vibration - Schrauben anziehen - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  70 mm
Tiefe  213 mm
Höhe  208 mm
Gewicht  1.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Produkttyp:
Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 820 W - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 450 / 0 - 1300 / 0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
95 N·m
Max. Drehmoment (weich):
66 N·m
Einwirkungsrate:
0 - 8600/0 - 25.500/0 - 38.250 Schläge pro Minute
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
T-STAK-Koffer
Mitgeliefertes Zubehör:
Zusätzlicher Griff, Batterieladegerät
Breite:
70 mm
Tiefe:
213 mm
Höhe:
208 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, dewalt, dcd996p2qw, dcd996p2, bohrhammer/treiber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, akkus, bohrhammertreiber, bohrfutterschlssel, bohrhammer, treiber, akkubohrer, akkuschlagbohrschrauber, akku, schlagbohrschrauber, max., bohrmaschine, ohne, schlüssel, schwarz, gelb, handbohrmaschine, lithiumion, liion, 2100g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 222,80*
€ 259,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 236,82*
€ 277,24*
Frei Haus
ab € 270,82*
€ 310,35*
Frei Haus
ab € 393,11*
€ 449,38*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,09*
€ 449,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.