Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF484Z - Bohrer/Schrauber - kabellos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 54 N·m - ohne Batterie - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DDF484Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Makita DDF484Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753W-3799188
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF484Z
EAN/GTIN:
     0088381826310
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Makita DDF484Z - Bohrer/Schrauber - kabellos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 54 N·m - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DDF484Z
Modell  DDF484Z
EAN/UPC  0088381826310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DDF484Z - Bohrer/Schrauber
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - kabellos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 500 / 0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  13 mm
Max. Drehmoment (hart)  54 N·m
Max. Drehmoment (weich)  36 N·m
Batterie  Ohne Batterie x 18 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - kabellos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 500 / 0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  13 mm
Max. Drehmoment (hart)  54 N·m
Max. Drehmoment (weich)  36 N·m
Kapazität  Holz - 38 mm
Stahl - 13 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, elektrische Bremse, LED-Licht, variable Drehzahl, Gürtelklemme, bürstenloser Motor, Extreme Protection Technology (XPT), Drehmomentsteuerung 21+1-Position
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 76 dB(A)
Vibration - 2.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  79 mm
Tiefe  172 mm
Höhe  261 mm
Gewicht  1.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Bohrer/Schrauber - kabellos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 500 / 0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
13 mm
Max. Drehmoment (hart):
54 N·m
Max. Drehmoment (weich):
36 N·m
Kapazität:
Holz - 38 mm , Stahl - 13 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Geräuschemission undamp; Vibration:
Schalldruck - 76 dB(A) , Vibration - 2.5 m/s²
Breite:
79 mm
Tiefe:
172 mm
Höhe:
261 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, makita akku-bohrschrauber 18v li-ion ohne akku, schnellspannbohrfutter makita, schnellspannbohrfutter, makita, ddf484z, ohne, akkubohrschrauber, bohrer/schrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, batterie, bohrerschrauber, bohrfutterschlssel, akku, bohrschrauber, bohrer, schrauber, liion, bulk, akumuliatorinis, grežtuvas, 54/30, akumuliatoriu, kroviklio, gretuvas, 5430
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 112,45*
€ 134,75*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 112,16*
€ 134,75*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 112,80*
€ 134,76*
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 138,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 119,97*
€ 143,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,40*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,75*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,67*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,44*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,17*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 76,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.